SLV ITALIA SRL - SLV1001460 KARPO TL, LAMPADA DA TAVOLO LED PER INTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 400 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Tipo di apparecchio - Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada - no
Altezza / Profondità - 393 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163199445
Codice prodotto
SLV1001460
Cod. produttore
1001460
Produttore
SLV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
400 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Tipo di apparecchio:
Lampada da scrivania (Ufficio)
Con lampada:
no
Altezza / Profondità:
393 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
no
Regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile in altezza:
no
Lampada:
LED sostituibile
Classe di protezione:
II
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con l'interruttore:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
6.5...6.5 W
Montaggio a parete:
no
Non dimmerabile:
sì
Con presa di corrente:
sì
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
180 mm