SLV ITALIA SRL - SLV1001406 GLENOS, SOSPENSIONE PROFILATA, LED, 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5700 lm
Colore del corpo - Nero
Lunghezza - 2005 mm
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163197007
Codice prodotto
SLV1001406
Cod. produttore
1001406
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5700 lm
Colore del corpo:
Nero
Lunghezza:
2005 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
50 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
70 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
85...85 W
Indice di resa cromatica:
80-89



