SLV ITALIA SRL - SLV1001390 SOSPENSIONE, PER BINARIO S-TRACK, BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163196840
Codice prodotto
SLV1001390
Cod. produttore
1001390
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
40 mm
SOSPENSIONE per binario a plafone/parete trifase ad alto voltaggio S-TRACK, bianco traffico, con asta .Sospensione rigida per il sistema a binario a soffitto trifase ad alta tensione. Il cavo di sospensione disponibile di colore bianco o nero, può essereposizionato in combinazione con gancio di accoppiamento o gancio di sospensione in qualsiasi punto del binario. Si può accorciare al momento del montaggio. Si noti che la tonalità bianca a partire dal 1° ottobre 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area “Servizio” / Download.


