SLV ITALIA SRL - SLV1001377 S-TRACK BINARIO, TRIFASE, PHASE, 3 M, BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 2995 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163196710
Codice prodotto
SLV1001377
Cod. produttore
1001377
Produttore
SLV
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2995 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
36 mm
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Plastica
Flessibile:
no


