pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001359 BIG PLOT MODULO LED, ACCIAIO INOX 316L,

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001359 BIG PLOT MODULO LED, ACCIAIO INOX 316L,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 460 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163196567

Codice prodotto

SLV1001359

Cod. produttore

1001359

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

460 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

124 mm

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

16 mm

Corrente nominale:

16...16 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

BIG PLOT modulo LED acciaio inox 316L, 3000K.Modulo LED bianco caldo BIG PLOT per un’illuminazione d’effetto o di orientamento all’esterno. In combinazione con le coperture disponibili in tante versioni diverse, sarà possibile creare un effetto luminosostraordinario. Disponibili in alluminio e acciaio inox 316L, i moduli possono essere collegati direttamente alla rete elettrica da 230V.