pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001299 L-LINE 60 LED, PARETE/PLAFONE, IP44, 300

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1001299 L-LINE 60 LED, PARETE/PLAFONE, IP44, 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 820 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163196024

Codice prodotto

SLV1001299

Cod. produttore

1001299

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

820 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

618 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

70 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

L-LINE 60 LED lampada a parete/plafone, IP44, 3000K, 1500lm, bianco. La lampada a parete/plafone, dotata di modulo LED bianco caldo, L-LINE 60, grazie alla potenza di 1500lm dei LED è la soluzione definitiva per l’illuminazione primaria degli ambienti. L-LINE 60, elegante e discreta, è disponibile nei colori bianco, argento e grigio topo. Grazie al driver LED integrato, la lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230 Volt.