SLV ITALIA SRL - SLV1001275 FENDA SEMI-DIFFUSORE, BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Colore - Bianco
Materiale - Acciaio
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Larghezza - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163195782
Codice prodotto
SLV1001275
Cod. produttore
1001275
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Colore:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Larghezza:
230 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
305 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro


