SLV ITALIA SRL - SLV1001274 FENDA SEMI-DIFFUSORE, NERO/RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Diffusore luce - Nessuno
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4024163195775
Codice prodotto
SLV1001274
Cod. produttore
1001274
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Diffusore luce:
Nessuno
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Nessuno
Larghezza:
230 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
305 mm


