SLV ITALIA SRL - SLV1001255 BIG PLOT COPERTURA, 4 FINESTRE, ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Acciaio Inox
Materiale - Acciaio Inox
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163195591
Codice prodotto
SLV1001255
Cod. produttore
1001255
Produttore
SLV
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Acciaio Inox
Materiale:
Acciaio Inox
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
170 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
20 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


