SLV ITALIA SRL - SLV1001254 BIG PLOT COPERTURA, 2 FINESTRE, ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Grigio
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163195584
Codice prodotto
SLV1001254
Cod. produttore
1001254
Produttore
SLV
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Grigio
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
170 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
20 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


