pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000915 HORN MINI, INCASSO A PLAFONE, LED, 3000

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000915 HORN MINI, INCASSO A PLAFONE, LED, 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163192071

Codice prodotto

SLV1000915

Cod. produttore

1000915

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

70 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

60 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Opaco

Altezza / Profondità:

54 mm

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

350...350 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

HORN MINI incasso a plafone, LED, 3000K, nero, 12°. HORN MINI spot da incasso fisso LED è realizzato in alluminio ed è la soluzione LED per le applicazioni che necessitano di un’illuminazione d’accento puntuale con ridotta profondità d’incasso.Il Power LED da 1W bianco caldo garantisce la luminosità necessaria. Per il funzionamento dello spot è necessario un trasformatore adatto con corrente costante da 350mA.Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.