pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000914 HORN MINI, INCASSO A PLAFONE, LED, 3000

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163192064

Codice prodotto

SLV1000914

Cod. produttore

1000914

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

70 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

60 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

45 mm

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

350...350 mA

TRITON MINI spot da incasso a plafone fisso LED è realizzato in alluminio ed è la soluzione LED per le applicazioni che necessitano di un’illuminazione d’accento puntuale con ridotta profondità d’incasso. Il Power LED da 1W bianco caldo garantisce la luminosità necessaria. Per il funzionamento dello spot è necessario un trasformatore adatto con corrente costante da 350mA. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite. LED 1W 70lm 3000K CRI 90 - 12°. Colore bianco.