pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000909 QUICK CONNECTOR GU10

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000909 QUICK CONNECTOR GU10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Ceramica / metallo

  • Modello - Portalampade bispina con codoli

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Colore - Bianco

  • Filettatura esterna del portalampada - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163192019

Codice prodotto

SLV1000909

Cod. produttore

1000909

Produttore

SLV

Materiale:

Ceramica / metallo

Modello:

Portalampade bispina con codoli

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Con gancio:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Portalampada, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1000909 - QUICK CONNNECTOR GU10