pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000825 MANA, DIFFUSORE, LA/H/P 30,9/9,5/7,4 CM,

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000825 MANA, DIFFUSORE, LA/H/P 30,9/9,5/7,4 CM,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Acciaio

  • Emissione luminosa - Diretta / indiretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163191173

Codice prodotto

SLV1000825

Cod. produttore

1000825

Produttore

SLV

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Acciaio

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Larghezza:

309 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

95 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

MANA diffusore, La/H/P 30,9/9,5/7,4 cm, gesso, bianco. MANA diffusore 12 in gesso con lunghezza 309 mm e altezza 95 mm color bianco.