SLV ITALIA SRL - SLV1000824 MANA, DIFFUSORE, LA/H/P 13,5/10/9,9 CM,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Acciaio
Emissione luminosa - Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163191166
Codice prodotto
SLV1000824
Cod. produttore
1000824
Produttore
SLV
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Larghezza:
136 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
100 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale