SLV ITALIA SRL - SLV1000822 MOLAT POLE, LAMPADA DA TERRA PER ESTERNI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 1000 mm
Resistenza agli urti - IK02
Confezione
1 PZ
EAN
4024163191142
Codice prodotto
SLV1000822
Cod. produttore
1000822
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
1000 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per lampade di potenza:
60...60 W
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
230 mm
Classe di protezione:
I



