SLV ITALIA SRL - SLV1000821 MOLAT, SOSPENSIONE, OUTDOOR E27, ANTRACI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Antracite
Portalampada - E27
Diametro - 230 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163191135
Codice prodotto
SLV1000821
Cod. produttore
1000821
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Antracite
Portalampada:
E27
Diametro:
230 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza della sospensione:
2500...2500 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
270 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


