SLV ITALIA SRL - SLV1000813 ANELA, SOSPENSIONE, LED, 3000 K, NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 620 lm
Colore del corpo - Nero
Diametro - 84 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4024163191050
Codice prodotto
SLV1000813
Cod. produttore
1000813
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
620 lm
Colore del corpo:
Nero
Diametro:
84 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Riflettore:
Brillantato
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
270 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Riflettore
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
11...11 W
Indice di resa cromatica:
90-100



