SLV ITALIA SRL - SLV1000812 RIFLETTORE, PER ANELA, 28 , BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
4024163191043
Codice prodotto
SLV1000812
Cod. produttore
1000812
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
80 mm
Altezza / Profondità:
105 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


