SLV ITALIA SRL - SLV1000809 RIFLETTORE, PER ANELA, 28 , ORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Oro
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
4024163191012
Codice prodotto
SLV1000809
Cod. produttore
1000809
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Oro
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
80 mm
Altezza / Profondità:
105 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


