pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000808 ANELA PLAFONE, LED, 3000K, BIANCO

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000808 ANELA PLAFONE, LED, 3000K, BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 620 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163191005

Codice prodotto

SLV1000808

Cod. produttore

1000808

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

620 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

56.36 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

84 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

180 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

La lampada a plafone ANELA è realizzata in alluminio e dotata di lampadina LED. La lampadina LED arretrata riduce i riflessi. ANELA è disponibile nei colore bianco ed è dotata di riflettore, con diversi colori e flussi luminosi. L’apparecchio dimmerabileè pronto per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A++. LED 11W 620lm 3000K CRI 90 - 28°.