pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000780 DORISA, LAMPADA PER SPECCHIERA, LED, 400

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000780 DORISA, LAMPADA PER SPECCHIERA, LED, 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 370 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163190725

Codice prodotto

SLV1000780

Cod. produttore

1000780

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

370 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

56.06 lm/W

Colore del corpo:

Cromo

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

120 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

40 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

DORISA LED lampada per specchiera lunga, nella quale rosone e vano ottico sono collegati da un braccio con due snodi. Grazie ai LED integrati le vostre opere saranno illuminate da una luce LED delicata e priva di raggi UV e senza sostanziale dispersione di calore. Con i due snodi montati, la lampada si orienta perfettamente. L’apertura morsetto è compresa tra 3 e 6mm. Si collega direttamente tramite il driver LED a corrente costante alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene sorgenti LED integrate. Classe: A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite. Montaggio a plafone/parete. Materiale Alluminio/Plastica. Colore cromo. LED 6,6W 370lm 4000K CRi 80.