SLV ITALIA SRL - SLV1000773 FENDA, DIFFUSORE IN VETRO, FUME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4024163190657
Codice prodotto
SLV1000773
Cod. produttore
1000773
Produttore
SLV
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diametro:
125 mm
Diffusore microforato:
no
Altezza / Profondità:
200 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


