SLV ITALIA SRL - SLV1000736 PICCHETTO DA TERRA, PER HELIA LED SPOT,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Picchetto
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Larghezza - 125 mm
Altezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163190282
Codice prodotto
SLV1000736
Cod. produttore
1000736
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Picchetto
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Larghezza:
125 mm
Altezza:
60 mm
Picchetto da terra. per HELIA LED SPOT, acciaio inox.