SLV ITALIA SRL - SLV1000666 LISENNE POLE 70, E27, GRIGIO, IP54


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Altri
Altezza / Profondità - 700 mm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163189583
Codice prodotto
SLV1000666
Cod. produttore
1000666
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Altri
Altezza / Profondità:
700 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Picchetto
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
I