SLV ITALIA SRL - SLV1000665 LISENNE POLE 40, E27, GRIGIO, IP54


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP54 
- Colore del corpo - Grigio 
- Materiale (del corpo) - Altri 
- Altezza / Profondità - 400 mm 
- Con rilevatore di movimento - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4024163189576
Codice prodotto
SLV1000665
Cod. produttore
1000665
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Altri
Altezza / Profondità:
400 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Picchetto
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
I


