pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000613 MANA, PARETE, LED, 2000 K-3000 K DIM TO

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000613 MANA, PARETE, LED, 2000 K-3000 K DIM TO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 320 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163189057

Codice prodotto

SLV1000613

Cod. produttore

1000613

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

320 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Larghezza:

96 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

85 mm

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Montaggio a parete:

Altezza/profondità di installazione:

88 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

MANA lampada da parete, LED, 2000K-3000K dim to warm, bianco, La/H/P 9,6/8,5/8,8 cm.La lampada da parete bianca MANA 96 del nostro sistema MIX & MATCH consente di abbinare in modo personalizzato apparecchio e diffusori MANA. La lampadina LED incassata garantisce un’illuminazione omogenea. Con la funzione dim-to-warm è possibile regolare l’intensità della luce facilmente secondo il proprio umore. Questa lampada è dotata di sorgenti LED incassate. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.