SLV ITALIA SRL - SLV1000498 GRAZIA 20, PROFILO DA INCASSO, LED, 3 M,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163187909
Codice prodotto
SLV1000498
Cod. produttore
1000498
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
52 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
32 mm
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1000498 - GRAZIA 20 PROFILO DA INCASSO LED 3M