pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000474 CALOTTE DI CHIUSURA, PER GRAZIA 10, PROF

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000474 CALOTTE DI CHIUSURA, PER GRAZIA 10, PROF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 30 mm

  • Larghezza - 16.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163187664

Codice prodotto

SLV1000474

Cod. produttore

1000474

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

16.2 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

11 mm

Trasparente:

no

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1000474 - CALOTTE DI CHIUSURA PER GRAZIA 10 PROF