pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000469 COPERTURA, PER GRAZIA 10, VERSIONE PIATT

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000469 COPERTURA, PER GRAZIA 10, VERSIONE PIATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 15.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163187619

Codice prodotto

SLV1000469

Cod. produttore

1000469

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

15.8 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

4 mm

COPERTURA per GRAZIA 10, versione piatta, 2m, satinata.Copertura piatta, satinata, per il profilo da incasso GRAZIA 10 con lunghezza 2 m.