SLV ITALIA SRL - SLV1000344 SQUARE POLE 30, E27, LAMPADA DA TERRA, O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Alluminio
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Altezza / Profondità - 300 mm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163180894
Codice prodotto
SLV1000344
Cod. produttore
1000344
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Altezza / Profondità:
300 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
130 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I


