pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000335 SQUARE TURN, QT14, PARETE, OUTDOOR GRIGI

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000335 SQUARE TURN, QT14, PARETE, OUTDOOR GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163180801

Codice prodotto

SLV1000335

Cod. produttore

1000335

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

G9

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

120 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

120 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

SQUARE TURN QT14, lampada da parete outdoor, grigio argento, max. 42W, IP44.Lampada da parete, cubica, in alluminio. Il vetro protettivo satinato e libero è inserito, tramite l’alloggiamento, nel vano ottico ruotabile della lampada. Adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. L’installazione può inoltre essere integrata con le lampade da terra coordinate della stessa serie. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: D - A+