pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000132 KALU, PARETE/PLAFONE, TRIEMISSIONE, LED,

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000132 KALU, PARETE/PLAFONE, TRIEMISSIONE, LED,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163177498

Codice prodotto

SLV1000132

Cod. produttore

1000132

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3000 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

160 mm

Adatto per lampade di potenza:

47...47 W

Adatto per numero di lampade:

3

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

89 mm

Lunghezza:

430 mm

Corrente nominale:

350...700 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

KALU - Lampada a parete/plafone, monoemissione, LED, 3000K, bianco, 24°. Orientabilità 120°. Campo di rotazione 340°. Tensione 220-240V ~50/60Hz sek. 350mA. Classe I. Materiale Alluminio/Plastica. LED 17W 1000 lm 3000K CRi 80.