SISTEMI K2 - SK21000003 K2 Buddy - TopBox Set Snow

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003930807
Codice prodotto
SK21000003
Cod. produttore
1000003
Produttore
SK2
Das K2 Buddy - TopBox Set Snow enthalt zwei Schneesensoreinheiten, die prazise die Schneelast auf einem PV-Modul messen. Diese Sensoren werden mithilfe von Bauteilen aus dem Dome Accessories Set mit dem Dome 6 System verbaut und sind per Kabel fest mit der TopBox (Kunststoffgehause mit vergossener Platine) verbunden. Die Schneesensoren sind links und rechts unterhalb der unteren Ecken eines PV-Moduls positioniert. Die TopBox wertet die Messwerte aus und ubermittelt sie per Kabel an die K2 Buddy - BaseBoxin der Haustechnik. Die Stromversorgung (24 V) erfolgt ebenfalls uber dasselbe Kabel. Fur die Installation des K2 Buddy in kombination mit dem Dome 6 System sind zusatzlich folgende Sets erforderlich: 1000097 K2 Buddy - BaseBox Set 2003448 K2 Buddy - Dome Profile Set 2003603 K2 Buddy - Dome Accessories Set