SIRENA - SIR96699 EX 025 PAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22
Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2
Modello - Interruttore
Confezione
1 PZ
EAN
8010152966996
Codice prodotto
SIR96699
Cod. produttore
96699
Produttore
SIR
Materiale (del corpo):
Alluminio
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Modello:
Interruttore
Interruttore di emergenza antideflagrante, ideale per l'attivazione di sistemi di allarme in ambienti con atmosfera esplosiva, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 062. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciature poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6