SIRENA - SIR96183 EX 080 LA F RED V24DAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22
Colore della calotta - Rosso
Tensione nominale - 24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8010152961830
Codice prodotto
SIR96183
Cod. produttore
96183
Produttore
SIR
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Colore della calotta:
Rosso
Tensione nominale:
24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di modalità:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Potenza:
40 W



