SIRENA - SIR96153 EX 080 LA L H RED V24DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22
Colore della calotta - Rosso
Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2
Tensione nominale - 24 V
Potenza - 70 W
Confezione
1 PZ
EAN
8010152961533
Codice prodotto
SIR96153
Cod. produttore
96153
Produttore
SIR
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Colore della calotta:
Rosso
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Tensione nominale:
24 V
Potenza:
70 W
Lampada:
Alogena
Grado di protezione (IP):
IP66
Portalampada:
H1
Tipo di corrente:
DC
Ottica:
Ottica di vetro
Corrente assorbita:
2.9 A



