SIRENA - SIR96054 EX 080 RA H GRE V24AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22
Colore della calotta - Verde
Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2
Tensione nominale - 24 V
Lampada - Alogena
Confezione
1 PZ
EAN
8010152960543
Codice prodotto
SIR96054
Cod. produttore
96054
Produttore
SIR
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Colore della calotta:
Verde
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Tensione nominale:
24 V
Lampada:
Alogena
Grado di protezione (IP):
IP66
Portalampada:
H1
Tipo di corrente:
AC
Luce rotante di tipo tradizionale, in versione con lampadina alogena tipo H1. Dispositivo di grandi dimensioni, ideale sia per la segnalazione cambio stato operativo di macchinari, sia per l'allertamento o la segnalazione di condizioni di pericolo in ambienti con atmosfera esplosiva. Progettato secondo la normativa ATEx, ROTALLARM può essere utilizzato in aree esplosive del Gruppo II, Zone 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 043. Corpo in lega di alluminioesente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6



