SIRENA - SIR94737 EOS WMLT I4.0AN.+RGB+SOUN A+QCM12 V24DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 5
Colore del corpo - Grigio
Numero di modalità - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152947377
Codice prodotto
SIR94737
Cod. produttore
94737
Produttore
SIR
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
5
Colore del corpo:
Grigio
Numero di modalità:
2
Metodo di montaggio:
Tubo
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale (del corpo):
Plastica
Segnale acustico incorporato:
sì
Il sistema EOS I4.0 utilizza uno standard di comunicazione analogico. Connesso alla rete o ad un cloud, il sistema EOS I4.0 consente il controllo e il monitoraggio a distanza delle macchine e rientra pertanto nel programma Industria 4.0 per quanto riguarda l'interazione uomo-macchina (HMI). EOS I4.0 è disponibile in diverse configurazioni, composte da uno o due moduli luminosi RGB multicolore, modulo acustico (2 livelli di resa acustica), con connessione tramite connettore M12 oppure tramite cavo. La tensione di alimentazione della colonna è 24Vdc: il sistema è progettato per attivare la segnalazione luminosa (5 colori in modalità luce fissa o lampeggiante) e la segnalazione acustica con soglie di tensione in ingresso (regolabili 0-10Vdc) utilizzando unasola uscita analogica del PLC. Tramite isteresi, tutte le soglie di tensione sono protette da accensioni o cambi di colore indesiderati.


