pagina iniziale

SIRENA - SIR91362 P50 S QC M12 AMB V12/24DAC

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Arancione

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 12...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Tipo di attacco lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152913624

Codice prodotto

SIR91362

Cod. produttore

91362

Produttore

SIR

Colore della lente:

Arancione

Tensione di esercizio nominale Ue:

12...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Grigio

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di lente:

Alto

Luce a LED multifunzione sviluppata con tecnologia multicanale. P50 S dispone di sette effetti luminosi selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Versione con connettore a montaggio rapido QC M12. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e guarnizione in poliuretano sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø22 e bloccato con l’anello di chiusura fornito. Connessione elettrica tramite connettore a montaggio rapido (QC M12 4 PIN). 6 LED ad alta luminosità. Cupola in policarbonato con design per la diffusione luminosa sui 360°. Sette effetti luminosi (luce fissa, lampeggio lento, lampeggio veloce, doppio flash, triplo flash, strobo, random).