SIRENA - SIR91343 P50 A LED RED V12/24DAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi
Volume - 92 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...24 V
Tensione di alimentazione DC - 12...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152913433
Codice prodotto
SIR91343
Cod. produttore
91343
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Segnalazione acustica continua / a impulsi
Volume:
92 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...24 V
Tensione di alimentazione DC:
12...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
12...24 V