pagina iniziale

SIRENA - SIR91215 P40 A LED YEL V48/240AC BK

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR91215 P40 A LED YEL    V48/240AC  BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 240 V

  • Volume - 85 dB

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152912153

Codice prodotto

SIR91215

Cod. produttore

91215

Produttore

SIR

Tensione nominale:

240 V

Volume:

85 dB

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Altri

Corrente assorbita:

0.02 A

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di protezione (NEMA):

3R

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Altri

Trasformatore incorporato:

no

Buzzer piezoelettrico con luce a LED, sviluppato con tecnologia multicanale. P40 A LEDconsente tre livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) selezionabili tramite contattielettrici indipendenti.