SIRENA - SIR91208 P40 A JUNIOR V12/24DAC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di segnale acustico - Tono continuo 
- Volume - 70 dB 
- Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...24 V 
- Tensione di alimentazione DC - 12...24 V 
- Tipo di tensione - AC / DC 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010152912085
Codice prodotto
SIR91208
Cod. produttore
91208
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Volume:
70 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...24 V
Tensione di alimentazione DC:
12...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
12...24 V



