pagina iniziale

SIRENA - SIR91154 P40 S GRE V48/240AC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 48...240 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Tipo di attacco lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152911545

Codice prodotto

SIR91154

Cod. produttore

91154

Produttore

SIR

Colore della lente:

Verde

Tensione di esercizio nominale Ue:

48...240 V

Tipo di tensione:

AC

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Grigio

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di lente:

Alto

Luce a LED multifunzionale progettata per l’installazione a pannello. Sviluppata con tecnologia multicanale, il dispositivo dispone di tre livelli di allarme (luce fissa, lampeggiante, strobo) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto all’utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66 garantito dalla guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e dalla guarnizione in poliuretano presente sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø 30mm e bloccato tramite l’anello di chiusura fornito.