SIRENA - SIR90963 ROTATOR LED M V12/24DC AMB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 24 V 
- Tipo di corrente - DC 
- Colore della calotta - Ambra 
- Lampada - LED 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010152909634
Codice prodotto
SIR90963
Cod. produttore
90963
Produttore
SIR
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
DC
Colore della calotta:
Ambra
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Ottica:
Nessuno
Luci di segnalazione omologate, sviluppate con tecnologia LED ad effetto flash. ROTATOR LED garantisce performance ottiche eccellenti e basso consumo.


