SIRENA - SIR90777 TLINE 2 HT XLF S DIRECT RED-GREEN ARROW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240 V
Tipo di corrente - AC
Lampada - LED
Numero di luci - 2
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8010152907777
Codice prodotto
SIR90777
Cod. produttore
90777
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240 V
Tipo di corrente:
AC
Lampada:
LED
Numero di luci:
2
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
0.2 A
Tipo di protezione (NEMA):
3R
Materiale (del corpo):
Plastica
Il semaforo industriale TLINE 2 XLF S DIRECTIONAL ARROW è dotato di tecnologia LED. Il dispositivo luminoso XLF S di colore rosso in versione Directional è abbinato ad un dispositivo con freccia direzionale di colore verde XLF S ARROW (altri colori e versioni disponibili).