SIRENA - SIR90359 SIR-E WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno - 92 mm
Colore - Bianco
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...240 V
Tensione di alimentazione DC - 12...80 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152903595
Codice prodotto
SIR90359
Cod. produttore
90359
Produttore
SIR
Funzione:
Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno:
92 mm
Colore:
Bianco
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...240 V
Tensione di alimentazione DC:
12...80 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
12...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC


