SIRENA - SIR90221 RA WP LED BLU V12/24DAC SS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Colore della calotta - Blu
Lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152902215
Codice prodotto
SIR90221
Cod. produttore
90221
Produttore
SIR
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore della calotta:
Blu
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP67
ROTALLARM WP LED è l'ultima versione della luce rotante più famosa della storia Sirena, dotata di base stagna in acciaio inox con attacco filettato. ROTALLARM WP LED offre performance ottiche di alto livello ed una vita prodotto elevata grazie alla tecnologia a LED SMD. Inoltre il prodotto è multitensione e multifunzione, includendo ben 3 effetti luce. ROTALLARM WP LED ha ottenuto il grado di protezione IP67 rendendo il segnalatore praticamente stagno. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in acciaio Inox, attacco filettato 3/4”G. Trasmissione assente .



