SIRENA - SIR90195 RA HD LED YEL V90/240AC BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 240 V 
- Tipo di corrente - AC 
- Colore della calotta - Giallo 
- Lampada - LED 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010152901959
Codice prodotto
SIR90195
Cod. produttore
90195
Produttore
SIR
Tensione nominale:
240 V
Tipo di corrente:
AC
Colore della calotta:
Giallo
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
ROTALLARM HD LED è l'ultima versione della luce rotante più famosa della storia Sirena, dotata di base heavy duty in alluminio. ROTALLARM HD LED offre performance ottiche di alto livello ed una vita prodotto elevata grazie alla tecnologia a LED SMD. Inoltre il prodotto è multitensione e multifunzione, includendo ben 3 effetti luce. ROTALLARM HD LED ha ottenuto il grado di protezione IP65 facendo di questa versione il Rotallarm più evoluto di sempre. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in alluminio dotata di pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione assente. Guarnizione in poliuretano sulla base



