SIRENA - SIR90064 RA S LED GRE V12/24DAC GY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale - 24 V 
- Tipo di corrente - AC / DC 
- Colore della calotta - Verde 
- Lampada - LED 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8010152900648
Codice prodotto
SIR90064
Cod. produttore
90064
Produttore
SIR
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Colore della calotta:
Verde
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
ROTALLARM S LED è l'ultima versione della luce rotante più famosa della storia Sirena. ROTALLARM S LED offre performance ottiche di alto livello ed una vita prodotto elevata grazie alla tecnologia a LED SMD. Inoltre il prodotto è multitensione e multifunzione, includendo ben 3 effetti luce. ROTALLARM S LED ha ottenuto il grado di protezione IP65 facendo di questa versione il Rotallarm più evoluto di sempre. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS. Fissaggiotramite viteria standard non fornita. Trasmissione assente. Guarnizione in poliuretano sulla base. Dotato di pressacavo M20



